Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0S937565
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
Gedore Chiave dinamometrica DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0S937565
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1400
Lunghezza totale (mm)
590.4
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1400
Lunghezza totale (mm)
590.4
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm)
27.5
Dimensione del collegamento (mm)
14
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
10
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
DMSE 300
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta e verniciata in acciaio tubolare, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm o 14x18 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Sistema di regolazione/impostazione sicuro, Profondimetro di fabbrica: 25 mm (14x18 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. (ad es. raccordo aperto) o dal lato (ad es. cricchetto e presa reversibile).
Numeri di articolo
Numero articolo
0S937565
EAN
4002805931561
UBB
500642443096
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2641488