text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica DMSE 100 20-100 Nm 9 x 12 mm

Numero articolo 8S892994
Isolato No
Elettronico No
Peso 1000
Lunghezza totale (mm) 398.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1000
Lunghezza totale (mm) 398.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['20.000', '100.000']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 5
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model DMSE 100
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrata. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta e verniciata in acciaio tubolare, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di sblocco attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Sistema di regolazione/impostazione sicuro, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibile).

Numeri di articolo

Numero articolo 8S892994
EAN 4002805931530
UBB 500642442429
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2641445
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.