text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica DMK 200 1/2 pollici 40-200 Nm

Numéro d'article 4M229317
Isolato No
Elettronico No
Peso 1400
Lunghezza totale (mm) 514.5
Protezione di isolamento 1000 V No

Spécifications

Isolato No
Elettronico No
Peso 1400
Lunghezza totale (mm) 514.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['40.000', '200.000']
Larghezza della testa (mm) 44
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 38.5
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model DMK 200
Type Torque Wrench

La description

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per un serraggio bidirezionale controllato, Modelli DMK: Quadro intercambiabile con testa a fungo da 1/2" con sblocco a pulsante e meccanismo di bloccaggio a sfera. Dal modello n. DMK 400 con squadra passante da 3/4" e meccanismo di bloccaggio a perno, robusta struttura in acciaio tubolare verniciato, con testa a cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la taratura, commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia desiderata, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Sistema di rilascio con segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M229317
EAN 4002805931387
UBB 500632576905
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.