Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
4W011024
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
Gedore Chiave dinamometrica 8581-01 1 pollice 600-1500 Nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4W011024
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
10800
Lunghezza totale (mm)
932
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
10800
Lunghezza totale (mm)
932
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['600.000', '1500.000']
Larghezza della testa (mm)
60
Dimensione del collegamento (mm)
25
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
25
Divisione della scala di precisione (Nm)
25
Adatto per l'estensione
SÌ
Con estensione
SÌ
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
40
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8581-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo da 600 a 1500 N-m, Per l'impiego in quasi tutti i settori della produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1" con meccanismo di bloccaggio a perno DIN 3120 - B 25, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, Scala singola con graduazione di 25 N-m, Vantaggio tecnico/funzione: Leggero ma robusto (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatto all'officina, Nessuna imprecisione se usato con entrambe le mani o tenuto lontano dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere esteso per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Meccanismo a doppia leva per le massime prestazioni di taglio, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso estremo e continuo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro
Numeri di articolo
Numero articolo
4W011024
EAN
4002805930786
UBB
500642477813
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2311267