text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica 8572-01 1 1/2 pollice 1500-3000 Nm

Numero articolo 3P055747
Isolato No
Elettronico No
Peso 15000
Lunghezza totale (mm) 1037
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 15000
Lunghezza totale (mm) 1037
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['1500.000', '3000.000']
Larghezza della testa (mm) 70
Dimensione del collegamento (mm) 40
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 50
Divisione della scala di precisione (Nm) 50
Adatto per l'estensione
Con estensione
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 40
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8572-01
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 1500 - 3000 N-m, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1,1/2" con meccanismo di bloccaggio dei perni DIN 3121 - F 40, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, scala singola con graduazione di 50 N-m, Vantaggio tecnico/funzione: Leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, Nessuna imprecisione sia se utilizzata con entrambe le mani sia se tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata sia il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso continuo ed estremo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Per il serraggio direzionale controllato

Numeri di articolo

Numero articolo 3P055747
EAN 4002805857212
UBB 500642472863
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7717160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.