text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica 8571-01 3/4 di pollice 520-1000 Nm

Numero articolo 1Q878600
Isolato No
Elettronico No
Peso 4250
Lunghezza totale (mm) 812
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 4250
Lunghezza totale (mm) 812
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['520.000', '1000.000']
Larghezza della testa (mm) 45
Dimensione del collegamento (mm) 20
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 10
Adatto per l'estensione
Con estensione
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 35
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7694010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.