text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica 8564-01 1 pollice 750-2000 Nm

Numero articolo 1G626975
Isolato No
Elettronico No
Peso 12000
Lunghezza totale (mm) 932
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Con segnale acustico

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 12000
Lunghezza totale (mm) 932
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['750.000', '2000.000']
Larghezza della testa (mm) 60
Dimensione del collegamento (mm) 25
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 50
Divisione della scala di precisione (Nm) 50
Adatto per l'estensione
Con estensione
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 40
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8564-01
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 1G626975
EAN 4002805856413
UBB 500642465289
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7695250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.