text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave di montaggio M10 17 x 19 mm

Numero articolo 0D345718
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 19
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Larghezza chiave aperta (mm) 17
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 19
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980
Type Installation Wrench

Descrizione

Con inserto a vite mobile per attacco rubinetteria bagno M10 o M12, Con cricchetto ad anello reversibile misura 17 mm per il serraggio o l'allentamento di raccordi per rubinetteria bagno anche in punti di difficile accesso, Chiave aperta misura 19 mm per il serraggio o l'allentamento di valvole angolari, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato opaco, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato opaco

Numeri di articolo

Numero articolo 0D345718
EAN 4017981317504
UBB 500642745870
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  4509520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.