text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave di montaggio 317000 AF 17 x 19 mm M10 lunghezza 250 mm Acciaio CV


Con inserto a vite mobile per attacco rubinetteria bagno M10 o M12, Chiave aperta 17x19 mm per il serraggio o l'allentamento di valvole ad angolo, Chiave aperta SW 17x19 mm per il serraggio o l'allentamento di rubinetteria lavabo e valvole ad angolo

Numero articolo G2910.017.019
Lunghezza totale (mm) 250
Larghezza della chiave (mm) 17 - 19
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 200
Codice merceologico 8204110000
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 250
Larghezza della chiave (mm) 17 - 19
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 200
Codice merceologico 8204110000
Type Mounting Spanner

Descrizione

Con inserto a vite mobile per attacco rubinetteria bagno M10 o M12, Chiave aperta 17x19 mm per il serraggio o l'allentamento di valvole ad angolo, Chiave aperta SW 17x19 mm per il serraggio o l'allentamento di rubinetteria lavabo e valvole ad angolo

Numeri di articolo

Numero articolo G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Nr articolo produttore  4509360
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.