text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 7mm

Numero articolo 2L065771
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Peso 31
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No

Specifiche

Lunghezza (mm) 160
Larghezza chiave aperta (mm) 7
Peso 31
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 7
Larghezza della testa a giorno (mm) 18.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 12.5
Altezza della testa a giorno (mm) 4
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 6.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 7 XL 7
Type Combination Spanner

Numeri di articolo

Numero articolo 2L065771
EAN 4010886807064
UBB 500642482680
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  1394916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.