text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 7 AF 16 mm lunghezza 200 mm forma A acciaio CV


Secondo la norma DIN 3113, Forma A DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Ganascia: rettificata con precisione in base all'esatta dimensione nominale per aree di contatto

Numero articolo
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 92
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 200
Larghezza chiave aperta (mm) 16
Protezione della superficie Cromato
Peso 92
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 16
Larghezza della testa a giorno (mm) 35
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 23
Altezza della testa a giorno (mm) 5.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 10
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 95
Model 7 16
Type Combination Spanner

Descrizione

Secondo la norma DIN 3113, Forma A DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Ganascia: rettificata con precisione in base all'esatta dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Progettata per uso universale, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuo più gravoso, Dimensioni da 3 a 5. 5 con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2110.160.001
EAN 4010886609163
UBB 240120104197
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6091610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.