text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 1 B AF 15 mm lunghezza 210 mm forma B acciaio CV


Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra forti ma con parete sottile, misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segna

Numero articolo
Lunghezza
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 139
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 210
Larghezza chiave aperta (mm) 15
Protezione della superficie Cromato
Peso 139
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 15
Larghezza della testa a giorno (mm) 34
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 22.2
Altezza della testa a giorno (mm) 6.7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 11.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No

Descrizione

Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra forti ma con parete sottile, misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2100.150.001
EAN 4010886600146
UBB 240120116076
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6001480

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.