text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 1 B 1AF

Položka č.
Lunghezza (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 473
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella

technické údaje

Lunghezza (mm) 340
Protezione della superficie Cromato
Peso 473
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 1 pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 55.2
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 36.8
Altezza della testa a giorno (mm) 10.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 17.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 1 pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 450
Codice merceologico 8204110000
Model 1 B 1AF
Type Combination Spanner

Popis

Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Čísla materiálu

Položka č. G2100.254.001
EAN 4010886600658
UBB 240120119468
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6006520

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.