text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 1 B 1.5/16AF


Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Cikkszám
Lunghezza (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 789
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lunghezza (mm) 412
Protezione della superficie Cromato
Peso 789
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 1 5/16 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 70.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 48.5
Altezza della testa a giorno (mm) 11.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 20.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 1 5/16 di pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 810
Codice merceologico 8204110000
Model 1 B 1.5/16AF
Type Combination Spanner

Leírás

Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Cikkszámok

Cikkszám G2100.333.001
EAN 4010886600696
UBB 240120128527
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6006950

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.