text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1 B 1.1/4AF Combination Spanner 1-1/4" Chrome Plated 412mm


Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Article number
Length (mm)
Surface protection Chromium-plated
Weight 861
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 412
Surface protection Chromium-plated
Weight 861
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) 1 1/4 inch
Head width open end (mm) 70.5
Head width socket/ring/ratchet (mm) 45.8
Head height open end (mm) 11.8
Head height socket/ring/ratchet (mm) 20.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) 1 1/4 inch
Ratcheting model No
Point count 12
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 900
Commodity code 8204110000
Model 1 B 1.1/4AF
Type Combination Spanner

Description

Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Article numbers

Article number G2100.317.001
EAN 4010886600689
UBB 240120128451
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6006870

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.