text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta singola VDE 894 15 mm


Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, ganascia impostata a 15°, ganascia impostata a 15°

Numero articolo
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 15
Modello a chiave singola
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V
Chiave grande (mm) 15
Dimensione chiave piccola (mm) 15
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico 8204110000
Type Spanner

Descrizione

Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, ganascia impostata a 15°, ganascia impostata a 15°

Numeri di articolo

Numero articolo G3100.150.001
EAN 4010886657263
UBB 203122627912
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6572630

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.