text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta doppia 895 17x22 mm


Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 34x36 mm, grigio acciaio fino a 36x41 mm e oltre, * non standardizzato, Ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 192
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza 192
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8
Larghezza testa piccola (mm) 36
Larghezza testa grande (mm) 46
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
Marchio GEDORE

Descrizione

Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 34x36 mm, grigio acciaio fino a 36x41 mm e oltre, * non standardizzato, Ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione

Numeri di articolo

Numero articolo G2107.017.022
EAN 4010886658642
UBB 203120569041
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6586420

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.