text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello mezzaluna 304 19 x 22 mm lunghezza 230 mm CV-acciaio cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 22

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 10
Altezza della testa grande (mm) 10.5
Modello a mezza luna
Larghezza testa piccola (mm) 28
Larghezza testa grande (mm) 32.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 270
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Specialisti in spazi ristretti, Per lavorare in aree di difficile accesso

Numeri di articolo

Numero articolo G2167.019.022
EAN 4010886647059
UBB 240120081080
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6470550

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.