Chiavi ad anello aperto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
G2140
G2140.008.010
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
Gedore Chiave ad anello doppia 400 8 x 10 mm 140 mm aperta, con esagono
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
140
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
140
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
10
Dimensione chiave piccola (mm)
8
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
6.5
Altezza della testa grande (mm)
8
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
18
Larghezza testa grande (mm)
20
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
SÌ
Marchio
GEDORE
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Anello sfasato di 15° rispetto all'albero, Apertura esagonale con sfasamento di 30°, Profilo UD con sfasamento di 15°, Misure da 8x10 a 12x14 mm con esagono, Per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Apertura esagonale con sfasamento di 30°, Profilo UD con sfasamento di 15°
Numeri di articolo
Numero articolo
G2140.008.010
EAN
4010886605714
UBB
240120084886
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
6057190
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare