text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello doppia 400 11 x 13 mm 160 mm aperta, con esagono


Anello sfasato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfasata di 30°, sezione UD con sfasamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfasata di 30°, profilo UD con sfasamento di 15°

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 13
Dimensione chiave piccola (mm) 11
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8.5
Altezza della testa grande (mm) 10.5
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 22
Larghezza testa grande (mm) 26
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrizione

Anello sfasato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfasata di 30°, sezione UD con sfasamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfasata di 30°, profilo UD con sfasamento di 15°

Numeri di articolo

Numero articolo G2140.011.013
EAN 4010886605738
UBB 240120085040
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6057350

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.