text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello doppia 400 10 x 12 mm 150 mm aperta, con esagono


Anello sfalsato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfalsata di 30°, sezione UD con sfalsamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfalsata di 30°, profilo UD sfalsato di 15°

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 12
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8
Altezza della testa grande (mm) 9.5
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 20
Larghezza testa grande (mm) 24
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrizione

Anello sfalsato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfalsata di 30°, sezione UD con sfalsamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfalsata di 30°, profilo UD sfalsato di 15°

Numeri di articolo

Numero articolo G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6051070

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.