text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello doppia 2 38x42 mm


Secondo DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, finitura satinata antiriflesso, forgiato con cura e lavorato professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 440
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 42
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 440
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 42
Dimensione chiave piccola (mm) 38
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 19.7
Altezza della testa grande (mm) 20.4
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 56.4
Larghezza testa grande (mm) 62.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1225
Codice merceologico 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Descrizione

Secondo DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, finitura satinata antiriflesso, forgiato con cura e lavorato professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numeri di articolo

Numero articolo G2144.038.042
EAN 4010886601969
UBB 240120071180
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6019690

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.