Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
5R280844
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
Gedore Chiave ad anello 22mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5R280844
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
16 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
22
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
16 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
22
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
15
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
39.5
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
5R280844
EAN
4002805872222
UBB
500642828205
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
7713680