text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a squadra 25 V 13 13 mm


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 235
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 47
Confezionato per 1

Specifiche

Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 235
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 47
Magnetico No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 23.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 20.5
Con protezione antirollio
Testato VDE No

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2451.130.001
EAN 4010886619520
UBB 203232941484
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  6195230

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.