Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
G2451
G2451.100.001
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
Gedore Chiave a squadra 25 V 10 10 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
170
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
37.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
170
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
37.5
Forma della lama
Altro
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
No
Larghezza della testa (mm)
19
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Profondità della chiave (mm)
12
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
GEDORE
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2451.100.001
EAN
4010886619490
UBB
203232941229
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
6194930
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare