text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a serramanico 137T220 mm


Leva di sblocco blu isolata per immersione, nichelata, I pezzi da incollare vengono accostati, con l'impugnatura aperta, si segnano i fori per i perni di serraggio e si praticano fori di 9 - 10 mm di Ø. Si applica la colla, si spinge la chiave nei fori, si allineano i pezzi e si chiude la leva di serraggio - il lavoro è finito, Blocco tenone non incluso

Numero articolo G2545.000.220
Isolato No
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 220
Apertura massima delle guance (mm) 60
Pinze di saldatura No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 220
Apertura massima delle guance (mm) 60
Pinze di saldatura No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 450
Codice merceologico 8204120000
Type Grip Wrench

Descrizione

Leva di sblocco blu isolata per immersione, nichelata, I pezzi da incollare vengono accostati, con l'impugnatura aperta, si segnano i fori per i perni di serraggio e si praticano fori di 9 - 10 mm di Ø. Si applica la colla, si spinge la chiave nei fori, si allineano i pezzi e si chiude la leva di serraggio - il lavoro è finito, Blocco tenone non incluso

Numeri di articolo

Numero articolo G2545.000.220
EAN 4010886640364
UBB 203102213931
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  6403600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.