text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a piede di corvo 46 x 50 mm

Numero articolo 0P390007
Lunghezza (mm) 396
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 50
Dimensione chiave piccola (mm) 46

Specifiche

Lunghezza (mm) 396
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 50
Dimensione chiave piccola (mm) 46
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 31.5
Altezza della testa grande (mm) 33.5
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 74
Larghezza testa grande (mm) 79
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrizione

Anello sfalsato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfalsata di 30°, sezione UD con sfalsamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfalsata di 30°, profilo UD sfalsato di 15°.

Numeri di articolo

Numero articolo 0P390007
EAN 4010886896884
UBB 500642419252
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297183
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.