Chiavi combinate con anello a cricchetto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate con anello a cricchetto
6L277288
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
Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 UR larghezza su piatti 22 mm lunghezza 292 mm storno
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6L277288
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
319
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
292
Larghezza chiave aperta (mm)
22
Protezione della superficie
Cromato
Peso
319
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
22
Larghezza della testa a giorno (mm)
48
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
42.5
Altezza della testa a giorno (mm)
7.1
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
13.3
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
6
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
7 UR 22
Type
Combination Ratchet Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Anello sfalsato di 13° rispetto all'albero, profilo UD, Angolo di lavoro di 7° da 8 a 15 mm e di 6° da 16 a 24 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, con cambio di leva, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder
Numeri di articolo
Numero articolo
6L277288
EAN
4010886889480
UBB
500642408693
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
2297388