text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, due to the Easter break, orders placed on 18.04 will be shipped on the next business day, i.e., 22.04. 

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 R larghezza tra le piastre 9 mm lunghezza 150 mm diritto

Article number
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 42
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifications

Lunghezza (mm) 150
Larghezza chiave aperta (mm) 9
Protezione della superficie Cromato
Peso 42
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 9
Larghezza della testa a giorno (mm) 21.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 19.3
Altezza della testa a giorno (mm) 3.9
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7.3
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 8204110000
Model 7 R 9
Type Combination Ratchet Spanner

Description

Profilo piatto, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Anello sfalsato di 13° rispetto all'albero, reversibile

Article numbers

Article number G2111.090.001
EAN 4010886889145
UBB 500501918030
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  2297078

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.