text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto 3300829


Dritto, Ganascia a 15°, Finitura cromata satinata opaca, Acciaio al cromo-vanadio, Acciaio al cromo-vanadio

Artículo No. 7U372516
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza (mm) 143
Larghezza chiave aperta (mm) 9
Protezione della superficie Cromato
Peso 41
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 9
Larghezza della testa a giorno (mm) 20
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 19.3
Altezza della testa a giorno (mm) 5.4
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7.6
Modello a cricchetto
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Type Ratchet Spanner

Descripción

Dritto, Ganascia a 15°, Finitura cromata satinata opaca, Acciaio al cromo-vanadio, Acciaio al cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300829
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.