text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola IN K 32 3/4 di pollice di larghezza tra le piastre 22 mm lunghezza 65 mm

Numero articolo 7X978708
Diametro 44
Lunghezza (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 24
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice

Specifiche

Diametro 44
Lunghezza (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 24
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensioni (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 20
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo 7X978708
EAN 4010886870013
UBB 500642786460
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1956507
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.