text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola IN K 32 3/4 di pollice di larghezza tra le piastre 19 mm lunghezza 65 mm

Numero articolo 2N681486
Diametro 44
Lunghezza (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 21
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice

Specifiche

Diametro 44
Lunghezza (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 21
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensioni (mm) 19
Dimensione del collegamento (mm) 20
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Descrizione

20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated

Numeri di articolo

Numero articolo 2N681486
EAN 4010886870006
UBB 500642786205
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1956493
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.