text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola doppia 25 PK 6mm


Fori profondi sopra le teste esagonali per l'inserimento di prigionieri lunghi, Foro passante sul lato angolato per l'inserimento di un tommy bar (ad es. 26 D, da ordinare separatamente), Cromato, Cromato, Cromato, punte finitura canna di fucile

Numero articolo G2452.060.001
Flessibile No
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 105
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Flessibile No
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 105
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 6
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Adatta per barra antimafia
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Descrizione

Fori profondi sopra le teste esagonali per l'inserimento di prigionieri lunghi, Foro passante sul lato angolato per l'inserimento di un tommy bar (ad es. 26 D, da ordinare separatamente), Cromato, Cromato, Cromato, punte finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2452.060.001
EAN 4010886825839
UBB 500503818428
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1616323
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.