Banchi da lavoro
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Movimentazione materiali e stoccaggio
Impianti per officine
Banchi da lavoro
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Wooden Worktop Mobile Workbench with 5 Drawers Blue 1100 x 1635 x 665mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8U845205
Larghezza
1100
Profondità
550
Peso
128
Pieghevole
No
Adatto per montaggio a parete
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
1100
Profondità
550
Peso
128
Pieghevole
No
Adatto per montaggio a parete
No
Altezza (mm)
['985.000', '985.000']
Con cassettiera
SÌ
Spessore piano di lavoro (mm)
30
Su ruote
SÌ
Numero di cassetti
7
Altezza regolabile
No
Con freno
SÌ
Marchio
Gedore
Codice merceologico
94032080
Model
BR 1504 0511 L
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Dimensioni: H 985 x L 1100 x P 550 mm, Piano di lavoro in legno di faggio multiplex spesso 30 mm, superficie ulteriormente protetta da vernice all'olio di lino, Ampio spazio utilizzabile con ripiano e sportello, Con pannello posteriore, perforazione quadrata 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili, con meccanismo di abbassamento, sollevabile con 2 molle a gas, Protezione del tallone per la vostra sicurezza, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, blu GEDORE, Cassetti: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estraibili, estraibili, Ogni cassetto con chiusura di sicurezza, azionamento con una sola mano, Ogni cassetto con chiusura di sicurezza, azionamento con una sola mano, Guide su cuscinetti a sfera, Equipaggiabili singolarmente con divisori longitudinali e trasversali (ordinabili singolarmente), Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg, Telaio ad alte prestazioni GEDORE: Portata totale 700 kg, 500 kg quando è mobile, 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote piroettanti Ø 125 mm), entrambe con freno totale, La struttura dell'asse trapezoidale GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, La struttura dell'asse trapezoidale GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, 2 moduli distanziatori No. 1500 ED-70 K, 10 divisori longitudinali (LT) e 2 trasversali (QT) in lamiera zincata, Opzioni: Può essere equipaggiato con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT), Possibilità di aggiungere il pannello posteriore R 1504 XL-L, Ulteriori combinazioni di cassetti su richiesta, Consegna senza attrezzi e accessori
Numeri di articolo
Numero articolo
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Nr articolo produttore
6624450