Banchi da lavoro
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Movimentazione materiali e stoccaggio
Impianti per officine
Banchi da lavoro
2T847130
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
Gedore BR 1500 LH Plywood Worktop Workbench with 5 Drawers Blue 2000 x 1790 x 875mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2T847130
Larghezza
2000
Profondità
1790
Peso
203.73
Pieghevole
No
Adatto per montaggio a parete
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
2000
Profondità
1790
Peso
203.73
Pieghevole
No
Adatto per montaggio a parete
No
Altezza (mm)
['875.000', '875.000']
Con cassettiera
SÌ
Spessore piano di lavoro (mm)
40
Su ruote
No
Numero di cassetti
5
Altezza regolabile
No
Con freno
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
94032080
Model
BR 1500 LH
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Dimensioni: H 900 x L 2000 x P 875 mm, Piano di lavoro in legno di faggio multiplex spesso 40 mm, superficie ulteriormente protetta da vernice all'olio di lino, Ampio spazio di archiviazione con serranda, Protezione per i talloni per la vostra sicurezza, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, blu GEDORE, Armadio corpo: Dimensioni: H 890 x L 1810 x P 170 mm, Serranda con serratura a cilindro, Pannello posteriore con perforazione quadrata 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere anticorrosione e antigraffio, blu GEDORE, Serranda in lamiera d'acciaio, verniciata a polvere anticorrosione e antigraffio, grigio GEDORE, Banco di lavoro a cassetti: Chiusura centrale separata dei cassetti e della serranda con serrature a cilindro, 5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) con estrazione parziale (505 mm), estraibili, Guide a sfera, Equipaggiabili individualmente con divisori longitudinali e trasversali (ordinabili singolarmente), Portata per cassetto 40 kg, Portata totale (banco da lavoro) 2000 kg, La struttura ad assi trapezoidali di GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, Assortimento di ganci da 85 pezzi n. 1500 HS 23, Accessori: Opzioni: Può essere equipaggiato con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT), Altre combinazioni di cassetti su richiesta, Consegna senza attrezzi e accessori
Numeri di articolo
Numero articolo
2T847130
EAN
4010886661826
UBB
500642896681
UNSPSC
27112800
Nr articolo produttore
6618210