text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore AGSE9 Impugnatura a innesto per utensile con inserto 9x12 mm Acciaio al cromo vanadio lunghezza 267 mm


Per la rimozione di bulloni o dadi, in particolare in spazi ristretti, Senza funzione di coppia, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato opaco, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Carico massimo continuo della cavità secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo di supporto: 150 N-m, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Numero articolo 8W997853
Isolato No
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 267
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 267
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Giunto universale No
Impugnatura scorrevole No
Testato secondo la norma ISO 3315 No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82079099
Model AGSE9

Descrizione

Per la rimozione di bulloni o dadi, in particolare in spazi ristretti, Senza funzione di coppia, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato opaco, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Carico massimo continuo della cavità secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo di supporto: 150 N-m, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Numeri di articolo

Numero articolo 8W997853
EAN 4002805933169
UBB 500632569991
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2827786
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.