Accessori
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
Chiavi
Accessori
4C816856
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
Gedore Accessories 1987 A 1987 A 1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4C816856
Design
T-handle
Isolato
No
Lunghezza (mm)
292
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
T-handle
Isolato
No
Lunghezza (mm)
292
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Impugnatura scorrevole
SÌ
Testato secondo la norma ISO 3315
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Sliding T-Bar
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
GEDORE in acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, Maniglia girevole per un facile bloccaggio e rilascio, Lo sgancio accidentale durante il lavoro è impedito dal punto di sgancio asimmetrico, Particolarmente utile per lavori in aree sensibili dove la sicurezza contro la perdita è un tema, Esempi: Motori di aerei, lavori in corpi macchina profondi, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), DBGM (brevetto d'utilità tedesco)
Numeri di articolo
Numero articolo
4C816856
EAN
4010886859469
UBB
500642535081
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
1871641