text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 671 Bit Ratchet 1/4" Square Drive 15° Angle 127mm


Con attacco esagonale incassato secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Design sottile per lavorare in spazi ristretti, Angolo di ritorno 15 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione

Article number G2407.001.775
Insulated No
Height 18.3
Weight 108
Antimagnetic No
Length (mm) 127
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Height 18.3
Weight 108
Antimagnetic No
Length (mm) 127
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Explosion-proof No
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 6.3
Swing back angle (°) 15
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits Yes
Socket locking No
Integrated unlocking No
Rotating handle No
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 105
Commodity code 8466103800
Type Ratchet

Description

Con attacco esagonale incassato secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Design sottile per lavorare in spazi ristretti, Angolo di ritorno 15 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di sospensione

Article numbers

Article number G2407.001.775
EAN 4010886653531
UBB 240122732987
UNSPSC 27112814
Manufacturer article nr  6535350
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.