text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8794-0 Tête carrée fixe 3/4 » Entraînement carré 850Nm Acier au chrome-vanadium


Forgiato, Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con perno di espulsione per lo sblocco, Cromato opaco, Con perno di bloccaggio

Numéro d'article 0Y790063
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Poids 558
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Raccord carré
Isolé Non
Poids 558
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 20
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Fixation rectangulaire Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82079099
Model 8794-0

La description

Forgiato, Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con perno di espulsione per lo sblocco, Cromato opaco, Con perno di bloccaggio

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y790063
EAN 4002805879405
UBB 500642832082
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7708840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.