text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-04 Raccordo terminale 4 mm azionamento esagonale 16 mm acciaio al cromo vanadio lunghezza 52,2 mm

Numero articolo 1S059645
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 52.2
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 52.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Dispositivo di mantenimento Altro
Lunghezza della lama (mm) 32
Con testa a sfera No
Cappuccio ruotabile No
Accessori
Parte No
Testato VDE No
Marchio GEDORE
Model 8756-04

Descrizione

Forgiato, Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con perno di espulsione per lo sblocco, Cromato opaco, Con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 1S059645
EAN 4002805875643
UBB 500642815822
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  7773820
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.