Accessori per chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
1M270738
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
Gedore 8612-3150 Dispositivo elettronico di prova per chiavi dinamometriche 500-1350Nm 10 mm quadro
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1M270738
Tipo di accessori/componenti
Altro
Lunghezza totale (mm)
320
Dispositivo di mantenimento
Altro
Coppia massima (Nm)
3150
Accessori
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tipo di accessori/componenti
Altro
Lunghezza totale (mm)
320
Dispositivo di mantenimento
Altro
Coppia massima (Nm)
3150
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Gedore
Model
8612-3150
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Tester di coppia elettronico di facile utilizzo con trasduttore di coppia integrato (DMS), 5 modelli nella gamma da 0,2 a 3150 N-m, Con attacco femmina esagonale fisso da 1/4", 10, 17, 36, 46 mm o adattatore per attacco quadro da 1,1/2" (a seconda del modello), Con adattatore per attacco quadro da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" o adattatore per bit (a seconda del modello), Elevata precisione di misura: +/- 1 % di tolleranza della lettura, +/- 1 cifra, Misurazione del punto di rottura (1° picco), Autoreset, Commutabile da N-m a lbf-ft, Interfaccia seriale RS232, Disponibile come optional: adattatore per presa accendisigari (12 V), n. 8612-390, Disponibile come optional: Adattatore per auto per l'alimentazione a 12 Volt (n. 8612-390), software per il controllo della plausibilità (codice 2834391), La fornitura comprende: Tester elettronico di coppia, cavo RS232, alimentatore con spina EURO (adattatore UK, US, AUS su richiesta), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (nota targhetta), 2 inserti per chiavi a bussola (dimensioni e azionamento a seconda del modello), Adattatore per n. 8612-3150, Istruzioni per l'uso, Imballaggio, Certificato di collaudo
Numeri di articolo
Numero articolo
1M270738
EAN
4002805931141
UBB
500642894298
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2529858