Accessori per chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
6L788136
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
Gedore 8577-350 Tubo di prolunga per DREMOMETER A - Chiave dinamometrica serie CD in alluminio lunghezza 350 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6L788136
Tipo di accessori/componenti
Altro
Lunghezza totale (mm)
350
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Gedore
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tipo di accessori/componenti
Altro
Lunghezza totale (mm)
350
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Gedore
Model
8577-350
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Uso: Tubi di prolunga per chiavi dinamometriche serie DREMOMETER A - DX, Per consentire elevati valori di coppia mediante l'estensione del braccio di leva, Caratteristiche: Garantisce un collegamento a prova di bomba al DREMOMETER, Ideale per estendere il braccio di leva, In alluminio di alta qualità con dado di serraggio anodizzato - leggero come una piuma
Numeri di articolo
Numero articolo
6L788136
EAN
4002805934623
UBB
500642476252
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2880164