text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8571-80 Tubo di prolunga per chiave dinamometrica serie DREMOMETER A - DX in alluminio lunghezza 762 mm

Numero articolo 4Q176168
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza (mm) 762
Protezione di isolamento 1000 V No
Accessori
Parte No

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza (mm) 762
Protezione di isolamento 1000 V No
Accessori
Parte No
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8571-80

Descrizione

Uso: Tubi di prolunga per chiavi dinamometriche serie DREMOMETER A - DX, Per consentire valori di coppia elevati mediante l'estensione del braccio di leva, Caratteristiche: Garantisce un collegamento sicuro al DREMOMETER, Ideale per estendere il braccio di leva, In alluminio di alta qualità con dado di serraggio anodizzato - leggero come una piuma

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q176168
EAN 4002805928547
UBB 500642472608
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1686313
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.