text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8340 Z-200 JL Bolt Cutter 6mm Capacity 200mm

Article number 8G505125
Peso 389
Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 6
Lama di taglio sostituibile No
Con ganasce regolabili No

Specifications

Peso 389
Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 6
Lama di taglio sostituibile No
Con ganasce regolabili No
Marchio Gedore
Codice merceologico 8203400000
Model 8340 Z-200 JL

Description

L'azione ottimale della leva richiede uno sforzo minore, Bullone girevole/di spinta senza usura per ridurre l'attrito di scorrimento durante il taglio, Taglienti ulteriormente temprati induttivamente (63 - 65 HRC), Taglio incavo su due lati con tagliente supplementare, vicino alla giunzione, garantisce condizioni di leva ottimali per grandi diametri di filo, Il tagliente supplementare serve come primo taglio per i bulloni spessi e li incide in profondità, Nella seconda fase, il tagliente principale taglia completamente il bullone, Taglienti di precisione per filo morbido fino a Ø 6. 0 mm, filo duro fino a Ø 3.8 mm. 0 mm, filo duro fino a Ø 5,5 mm e filo di pianoforte fino a Ø 3,8 mm, Modello JL = grigio-acciaio, con protezioni dell'impugnatura a 2 componenti, Modello TL = grigio-acciaio, con protezioni dell'impugnatura immerse in blu

Article numbers

Article number 8G505125
EAN 4010886932568
UBB 500632600903
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  2666324
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.