Nedtrain Oud
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
Coltelli e forbici
Forbici per metallo
Forbici per bulloni
8F685034
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
Gedore 8340-200 TL Bolt Cutter 6mm Capacity 200mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F685034
Peso
338
Lunghezza totale (mm)
200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm)
6
Lama di taglio sostituibile
No
Con ganasce regolabili
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso
338
Lunghezza totale (mm)
200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm)
6
Lama di taglio sostituibile
No
Con ganasce regolabili
No
Marchio
Gedore
Model
8340-200 TL
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
L'azione ottimale della leva richiede uno sforzo minore, perno di rotazione/spinta esente da usura per ridurre l'attrito di scorrimento durante il taglio, bordi di taglio ulteriormente temprati induttivamente (63 - 65 HRC), lo scivolamento del materiale da taglio è impedito da due microscanalature unilaterali e quindi rimane sempre nella posizione di taglio ottimale, bordi di taglio di precisione per fili morbidi fino a Ø 6,0 mm, fili duri e di pianoforte fino a Ø 3,8 mm, Modello JL = grigio acciaio, con protezioni dell'impugnatura a 2 componenti
Numeri di articolo
Numero articolo
8F685034
EAN
4010886899762
UBB
500642400260
UNSPSC
44121618
Nr articolo produttore
2541289