text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8340-200 JL Bolt Cutter 6mm Capacity 200mm

Numero articolo 6U906150
Peso 389
Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 6
Lama di taglio sostituibile No
Con ganasce regolabili No

Specifiche

Peso 389
Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 6
Lama di taglio sostituibile No
Con ganasce regolabili No
Marchio Gedore
Codice merceologico 8203400000
Model 8340-200 JL

Descrizione

L'azione ottimale della leva richiede uno sforzo minore, Bullone di rotazione/spinta esente da usura per ridurre l'attrito di scorrimento durante il taglio, Taglienti ulteriormente temprati induttivamente (63 - 65 HRC), Lo scivolamento in avanti del materiale da taglio è impedito da due microscanalature unilaterali e quindi rimane sempre nella posizione di taglio ottimale, Taglienti di precisione per filo morbido fino a Ø 6,0 mm, filo duro e piano fino a Ø 3,8 mm, Modello JL = grigio acciaio, con protezioni dell'impugnatura a 2 componenti, Modello TL = grigio acciaio, con protezioni dell'impugnatura immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo 6U906150
EAN 4010886899755
UBB 500642400005
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  2541300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.