text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8316-180 TL Power Side Cutter 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm Ganascia 180 mm

Numero articolo 9F090378
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm) 179
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 26

Specifiche

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm) 179
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 26
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 11
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8316-180 TL

Descrizione

Buona azione di leva per un taglio facile, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo duro/filo di pianoforte - valori vedi tabella, Capacità di taglio massima Ø 1,4 - 2,0 mm, Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto, JC = cromato, impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo blu, Taglienti temprati a induzione (62 - 64 HRC) garantiscono una potenza di taglio costante per un lungo periodo di tempo, Massime prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie all'interazione ottimale tra geometria di taglio, cuscinetto eccentrico e design ergonomico dell'impugnatura.

Numeri di articolo

Numero articolo 9F090378
EAN 4010886807088
UBB 500642346802
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  1439596
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.