Frese diagonali
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
Pinze e pinzette
Pinze da taglio
Frese diagonali
0X690517
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
Gedore 8314-180 JC Power Side Cutter 1,6 mm 26 x 25 x 11 mm Ganascia 180 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0X690517
Isolato
No
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della testa (mm)
26
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Lunghezza (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della testa (mm)
26
Con funzione di spelatura
No
Testato ESD
No
Altezza della testa (mm)
11
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8314-180 JC
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
In conformità alla norma DIN ISO 5749, forma convessa dell'impugnatura per un elevato accumulo di forza (le superfici/le impugnature ruvide, cioè poco arrotondate, impediscono picchi di forza sfavorevoli e puntuali. Di conseguenza, la forza viene distribuita in modo uniforme sulla mano), Con testa sottile, ideale per gli spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC, Per filo di media durezza 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto
Numeri di articolo
Numero articolo
0X690517
EAN
4010886945179
UBB
500642387806
UNSPSC
23151901
Nr articolo produttore
2910934