Food & Dairy machine building
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
Pinza combinata
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
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata
8Z027195
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
Gedore 8248-160 JC Pinza combinata lunghezza ganasce 46 mm punta angolata acciaio cromato 160 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Z027195
Isolato
No
Peso
250
Lunghezza (mm)
170
Protezione di isolamento 1000 V
No
Taglio sporgente
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Peso
250
Lunghezza (mm)
170
Protezione di isolamento 1000 V
No
Taglio sporgente
No
Lunghezza ganasce (mm)
46
Con tagliente diagonale
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della testa (mm)
24
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Forgiato
SÌ
Altezza della testa (mm)
10
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8248-160 JC
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinza combinata con testa angolata a 60°, Sfruttamento ottimale della forza delle mani, Nessun posizionamento forzato della mano, Possibilità di lavorare a lungo senza fatica, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE di alta qualità per elevate prestazioni di taglio e lunga durata, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC, Per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte, 1. 6 mm, Forgiato a caldo, JC = cromato, impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z027195
EAN
4010886887431
UBB
500642345655
UNSPSC
27112139
Nr articolo produttore
2276585