Pinza combinata
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
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata
5Z895972
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
Gedore 8245-200 Pinza combinata TL 42 mm lunghezza ganasce punta dritta acciaio grigio 200 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Z895972
Isolato
No
Peso
337
Lunghezza
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Taglio sporgente
No
Lunghezza ganasce (mm)
42
Con tagliente diagonale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Peso
337
Lunghezza
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Taglio sporgente
No
Lunghezza ganasce (mm)
42
Con tagliente diagonale
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della testa (mm)
29.5
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Forgiato
No
Altezza della testa (mm)
10.5
Testato VDE
No
Model
8245-200 TL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Z895972
EAN
4010886673324
UBB
500642345408
UNSPSC
27112139
Nr articolo produttore
6733230
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare